Seria 7400 ESD Kraftform cu șurubelnițe cu cuplu de strângere reglabil, pre-setate, cu mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor, nr. art. 7461 ESD

Cod articol: 05074842010
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05074842010
EAN / GTIN 4013288188243
Număr producător 05074842010
L-Număr L60020 4198

Descriere

Descriere:

  • Șurubelnițe cu torsiune Wera.
  • Protecție sigură împotriva energiei electrostatice și a deteriorărilor aferente.
  • Cu o valoare a cuplului setată din fabrică, care este fixată la cerințele clientului.
  • Pentru toate aplicațiile în care același cuplu este necesar în mod constant și este necesară repetabilitatea.
  • Valoarea cuplului poate fi modificată cu un instrument suplimentar în intervalul de măsurare (kitul de recalibrare, poate fi comandat cu numărul de cod 05137001001
  • Apoi, utilizați un tester de cuplu disponibil în comerț pentru a verifica valoarea setată.
  • Tehnologie Rapidaptor cu schimbare rapidă pentru comutarea rapidă a biților.
  • Cuplu nelimitat de slăbire pentru slăbirea șuruburilor blocate.
  • Mâner Kraftform multicomponent cu zone dure și moi pentru viteze mari de lucru și pentru a proteja palma.
  • Potrivit pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 (ISO 1173).
  • Reţineţi: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Avantaj:

  • Șurubelnițe fixe cu cuplu presetat cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă în conformitate cu cerințele clientului
  • Instrument sigur din punct de vedere electrostatic, datorită rezistenței suprafeței ≤ 109 ohmi
  • Pentru biți cu unitate hexagonală de 1/4″
  • Cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă pentru biți cu unitate hexagonală de 1/4″
  • Tehnologie Rapidaptor pentru comutarea rapidă a biților

Livrare:

  • SERIA 7400 ESD șurubelnițe cu torsiune Kraftform cu valoare măsurată presetată fixată din fabrică în funcție de cerințele clientului, dimensiunea mânerului 105 mm, 7461 ESD x 1,2-3,0 Nm

Notă:

ATENȚIE: Articol special!
La comandă, vă rugăm să informați departamentul nostru de vânzări cu privire la presetarea dorită în intervalul posibil (1,2 - 3,0 Nm) în Nm.
Articol standard (implicit 1,2 Nm): 05074842001