Seria 7400 ESD Kraftform șurubelnițe cu cuplu de strângere reglabil, cu mandrină cu schimbare rapidă, nr. art. 7456 ESD x 0,3 N m x 0,3-1,0 N m

Cod articol: 05074828001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05074828001
EAN / GTIN 4013288179050
Număr producător 05074828001
L-Număr L60020 3656

Descriere

Descriere:

  • Șurubelnițe cu torsiune Wera.
  • Protecție sigură împotriva energiei electrostatice și a deteriorărilor aferente.
  • Cu valoarea cuplului setată din fabrică fixată la cea mai mică valoare a scalei.
  • Pentru toate aplicațiile în care același cuplu este necesar în mod constant și este necesară repetabilitatea.
  • Valoarea cuplului poate fi modificată cu un instrument suplimentar în intervalul de măsurare (kitul de recalibrare, poate fi comandat cu numărul de cod 05137003001).
  • Apoi, utilizați un tester de cuplu disponibil în comerț pentru a verifica valoarea setată.
  • Cu mandrină cu schimbare rapidă pentru comutarea rapidă a biților.
  • Cuplu nelimitat de slăbire pentru slăbirea șuruburilor blocate.
  • Mâner Kraftform multicomponent cu zone dure și moi pentru viteze mari de lucru și pentru a proteja palma.
  • Potrivit pentru biți cu transmisie semilunară de 4 mm (seria Wera 9) și transmisie hios de 4 mm (seria Wera 21).
  • Reţineţi: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Avantaj:

  • Șurubelnițe cu cuplu reglabil Kraftform ESD
  • Instrument sigur din punct de vedere electrostatic, datorită rezistenței suprafeței ≤ 109 ohmi
  • Potrivit pentru biți cu 4 mm Halfmoon și 4 mm HIOS Drive
  • Blocare clar sonoră și perceptibilă când se atinge cuplul setat
  • Kraftform mâner pentru înșurubare rapidă și ergonomică

Livrare:

  • Seria 7400 ESD șurubelnițe cu cuplu Kraftform, cu valoare de măsurare presetată din fabrică (0,1-1,0 Nm) cu mandrină cu schimbare rapidă, 7456 ESD x 0,3 Nm x 0,3-1,0 Nm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.