1460 ESD Șurubelniță dinamometrică cu valoare de cuplu prestabilită din fabrică cu mandrină Rapidaptor, nr. art. 1461 ESD x 0,05-0,11 Nm

Cod articol: 05074810010
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05074810010
EAN / GTIN 4013288188311
Număr producător 05074810010
L-Număr L60020 4288

Descriere

Descriere:

  • Cu cuplu presetat din fabrică în conformitate cu cerințele clientului.
  • Valoarea cuplului poate fi modificată cu un instrument suplimentar în intervalul de măsurare (kitul de recalibrare, poate fi comandat cu numărul de cod 05137004001).
  • Apoi, utilizați un tester de cuplu disponibil în comerț pentru a verifica valoarea setată.
  • Mâner compact/sistem de lame interschimbabile pentru conexiuni cu șurub fin, controlate prin cuplu.
  • Șurubelnița cu cuplu Micro ESD Kraftform este ideală pentru înșurubarea cu cuplu controlat pe componente sensibile electrostatic.
  • Potrivit pentru suport of Bits cu transmisie semilunară de 4 mm (seria Wera 9) și biți cu transmisie hios de 4 mm (seria Wera 21).
  • Rezistent la șocuri.
  • Blocare clar sonoră și perceptibilă când se atinge cuplul setat.
  • Repetabilitatea este garantată cu un cuplu de eliberare manuală nelimitată de 100%.
  • Rezistență electrică la suprafață ≤ 109 ohmi pentru protecție sigură împotriva energiei electrostatice.
  • Fabricat în conformitate cu din EN 61340-5-1.
  • Mâner/sistem de lame interschimbabil pentru înlocuirea rapidă a lamei.
  • Kraftform Micro mâner cu capac rotativ și zonă de cotitură rapidă pentru răsucire rapidă, fără a fi necesară o prindere consumatoare de timp.
  • Zonă de forță cu zone moi integrate pentru transmiterea cuplurilor mari de slăbire și strângere.
  • Zonă de precizie direct deasupra lamei pentru unghiul corect de rotație în timpul lucrului de aliniere.
  • Fixare rapidă a biților: Pur și simplu împingeți bit în suport, blocare automată, fixare sigură.
  • Pentru a schimba biții, împingeți manșonul înainte și scoateți bit.
  • Manșon de operare cu funcționare liberă pentru ghidarea ușoară a sculei în timpul procesului de înșurubare.
  • Biți potriviți pentru conexiuni cu șurub manuale și acționate de mașină cu șurubelnițe electrice (u..
  • a..
  • HIOS, Delvo, Sehan).
  • utilizare Z.
  • B.
  • Pe smartphone-uri, telefoane mobile, camere, dispozitive electronice, în laboratoare dentare și practici dentare.
  • Reţineţi: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Avantaj:

  • În conformitate cu cerințele clientului, șurubelniță cu torsiune fixă Kraftform Micro ESD presetată cu mandrină cu schimbare rapidă
  • Instrument sigur din punct de vedere electrostatic, datorită rezistenței suprafeței ≤ 109 ohmi
  • Blocare clar sonoră și perceptibilă când se atinge cuplul setat
  • Potrivit pentru suport of Bits cu transmisie semilunară de 4 mm și transmisie hios de 4 mm
  • utilizare, de exemplu, pe smartphone-uri, telefoane mobile, camere și dispozitive electronice

Livrare:

  • Șurubelnițe cu cuplu de 1460 ESD cu valoare măsurată presetată din fabrică cu mandrină cu schimbare rapidă, 1461 ESD x 0,05-0,11 Nm

Notă:

ATENȚIE: Articol special!
La comandă, vă rugăm să informați departamentul nostru de vânzări cu privire la presetările dorite în intervalul posibil (0,05 - 0,11 Nm) în Nm.
Articol standard (implicit 0,05 Nm): 05074810001