Șurubelnițe cu cuplu reglabil Kraftform seria 7400 cu mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor, nr. art. 7432 x 1/4″ x 0,90-1,50 N m

Cod articol: 05074774001
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05074774001
EAN / GTIN 4013288179135
Număr producător 05074774001
L-Număr L60020 3266

Descriere

Descriere:

  • Șurubelnițe cu torsiune Wera.
  • Setare variabilă a cuplului cu precizie maximă.
  • Setare simplă a valorii cuplului necesar fără unelte speciale.
  • O bună lizibilitate a valorii scalei.
  • Cu clic Signal.
  • Tehnologie Rapidaptor cu schimbare rapidă pentru comutarea rapidă a biților.
  • Cuplu nelimitat de slăbire pentru slăbirea șuruburilor blocate.
  • Mâner Kraftform multicomponent cu zone dure și moi pentru viteze mari de lucru și pentru a proteja palma.
  • Potrivit pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 (ISO 1173).

Avantaj:

  • Șurubelniță cu cuplu reglabil Kraftform cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă
  • Pentru biți cu unitate hexagonală de 1/4″
  • Tehnologie Rapidaptor pentru comutarea rapidă a biților
  • Semnal de declanșare la atingerea valorii setate
  • Afișajul valorii numerice a cuplului

Livrare:

  • Seria 7400 șurubelnițe cu cuplu reglabil Kraftform (0,1-3,0 Nm) cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă, 7432 x 0,90-1,50 Nm