7443/12 Set de asamblare pentru sisteme de monitorizare a presiunii în pneuri, 12 bucăți

Cod articol: 05074746001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05074746001
EAN / GTIN 4013288178404
Număr producător 05074746001
L-Număr L60020 3337

Descriere

Descriere:

  • set de scule din 12 piese pentru asamblarea și dezasamblarea profesională a sistemelor de monitorizare a presiunii în pneuri.
  • Cu tehnologie de cuplu pentru strângerea controlată a șuruburilor.
  • Scule de mână cu mâner Kraftform multicomponent pentru viteze mari de lucru, menținând în același timp o ergonomie ridicată.
  • Cinci instrumente presetate pentru conectarea piuliței de racord la șurub și pentru înșurubarea corpului senzorului la supapă.
  • Două supape presetate cu 0,25 Nm și 0,45 Nm.
  • Un mâner reglabil pentru pistol cu formă de forță pentru cupluri de la 4,0 la 8,8 Nm.
  • Potrivit pentru toate sistemele comune de monitorizare a presiunii în pneuri.
  • Fixare sigură datorită culorii clare marcare a valorilor cuplului setate (Beru/HUF®: TX 10 Yellow 1,25 Nm ; Schrader®: TX 10 Green 1,4 Nm; Cup®/RTS®: TX 20 gri 2,0 Nm).
  • Presetarea şurubelniţă dinamometrică la 3,3 Nm acționează atât piulița de racord, cât și șurubul de conectare al senzorilor sistemului aligator.
  • Include suplimentar: Adaptor piuliță, doi biți, suport supapă (pentru utilizare până la 4,5 Nm).

Avantaj:

  • Kit de montare pentru sistemele de monitorizare a presiunii în pneuri
  • Utilizat pentru monitorizarea presiunii pneurilor în autovehicule
  • Cu o presiune optimă a pneurilor, economisiți combustibil și evitați uzura pneurilor
  • Cu cuplu presetat pentru fixarea optimă a senzorilor
  • set din 12 piese într-o carcasă din plastic robustă

Livrare:

  • 7443/12 Set de montare pentru sisteme de monitorizare a presiunii în pneuri, 12 piese; 1x seria 7400 grip pistol Kraftform, șurubelnițe cu cuplu reglabil (3,0-8,8 Nm) cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă: 7443 x 4,0-8,8 Nm; 1x șurubelnițe cu cuplu Kraftform seria 7400, cu valoare de măsurare setată din fabrică (0,1-1,5 Nm), cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă, dimensiune mâner 89 mm: 7464 x 3,3 Nm x 3,0-6,0 Nm; indicator de cuplu 2x 300 TX TORX®: TX 10x1.25 Nm, TX 10x1.4 Nm; 2x 790 A/50 prize: 11x50 mm, 12x50 mm; 2x 867/4 capete TORX® HF cu funcție de menținere: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm; 1x 870/1 brăzdar de scule (piesă de conectare): 1/4″ x 25 mm; suport de supapă 2x 300 V: 0,25 Nm, 0,45 Nm; 1 x 327 suporturi de supape: 32 x 70 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături