7443/61/9 Set de asamblare pentru sisteme de monitorizare a presiunii în pneuri, 9 bucăți

Cod articol: 05074745001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05074745001
EAN / GTIN 4013288168818
Număr producător 05074745001
L-Număr L60020 3336

Descriere

Descriere:

  • set de scule din 9 piese pentru asamblarea și dezasamblarea profesională a sistemelor de monitorizare a presiunii în pneuri.
  • Cu tehnologie de cuplu pentru strângerea controlată a șuruburilor.
  • Scule de mână cu mâner Kraftform multicomponent pentru viteze mari de lucru, menținând în același timp o ergonomie ridicată.
  • Două instrumente presetate pentru conectarea piuliței de racord la șurub și pentru înșurubarea corpului senzorului la supapă.
  • Un mâner reglabil pentru pistol cu formă de forță pentru cupluri de la 4,0 la 8,8 Nm.
  • Două biți TX cu funcție de menținere, adaptor pentru piuliță, două inserții de priză plus suport pentru valvă (pentru utilizare până la 4,5 Nm).
  • Printre altele, potrivit pentru sistemele de control al presiunii în anvelope ale Schrader®, Alligator®, VDO®.

Avantaj:

  • Kit de montare pentru sistemele de monitorizare a presiunii în pneuri
  • Utilizat pentru monitorizarea presiunii pneurilor în autovehicule
  • Cu o presiune optimă a pneurilor, economisiți combustibil și evitați uzura pneurilor
  • set din 9 piese într-o carcasă din plastic robustă

Livrare:

  • Set de montare 7443/61/9 pentru sisteme de monitorizare a presiunii în pneuri, 9 piese; șurubelnițe cu cuplu Kraftform seria 7400, cu valoare de măsurare setată din fabrică (0,3-3,0 Nm) cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă, dimensiune mâner 105 mm: 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm; 1x Seria 7400 grip pistol Kraftform, șurubelnițe cu cuplu reglabil (3,0-8,8 Nm) cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă: 7443 x 4,0-8,8 Nm; 1 x 300 TX indicator de cuplu TORX®: TX 10 x 1,4 Nm; 1 x 870/1 brăzdar de scule (piesă de conectare): 1/4″ x 25 mm; 2x inserții de soclu 790 A/50: 11x50 mm, 12x50 mm; 2x 867/4 capete TORX® HF cu funcție de menținere: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm; 1x 327 suporturi de supape: 32 x 70 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.