Șurubelnițe cu cuplu reglabil seria 7400 Kraftform ESD cu mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor, nr. art. 7446 ESD x 11-29 in. lbs.

Cod articol: 05074734001
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05074734001
EAN / GTIN 4013288106995
Număr producător 05074734001
L-Număr L60020 1630

Descriere

Descriere:

  • Șurubelnițe cu torsiune Wera.
  • Protecție sigură împotriva energiei electrostatice și a deteriorărilor aferente.
  • Setare variabilă a cuplului cu precizie maximă.
  • Setare simplă a valorii cuplului necesar fără unelte speciale.
  • O bună lizibilitate a valorii scalei.
  • Tehnologie Rapidaptor cu schimbare rapidă pentru comutarea rapidă a biților.
  • Cuplu nelimitat de slăbire pentru slăbirea șuruburilor blocate.
  • Mâner Kraftform multicomponent cu zone dure și moi pentru viteze mari de lucru și pentru a proteja palma.
  • Potrivit pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 (ISO 1173).

Avantaj:

  • Șurubelniță cu cuplu reglabil Kraftform ESD cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă
  • Instrument sigur din punct de vedere electrostatic, datorită rezistenței suprafeței ≤ 109 ohmi
  • Multicomponent Kraftform Micro mâner pentru înșurubare rapidă și ergonomică
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă pentru biți cu unitate hexagonală de 1/4″

Livrare:

  • Seria 7400 ESD șurubelnițe cu cuplu reglabil (2,5-29,0 in.lbs.) cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă, 7446 ESD x 11-29 in. lbs.