Șurubelnițe cu cuplu reglabil presetat Kraftform seria 7400 cu mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor, nr. art. 7466 x 11 in. lbs.

Cod articol: 05074722001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05074722001
EAN / GTIN 4013288103116
Număr producător 05074722001

Descriere

Descriere:

  • Șurubelnițe cu torsiune Wera.
  • Cu valoarea cuplului setată din fabrică fixată la cea mai mică valoare a scalei.
  • Pentru toate aplicațiile în care același cuplu este necesar în mod constant și este necesară repetabilitatea.
  • Valoarea cuplului poate fi modificată cu un instrument suplimentar în intervalul de măsurare (kitul de recalibrare, poate fi comandat cu numărul de cod 05137001001).
  • Apoi, utilizați un tester de cuplu disponibil în comerț pentru a verifica valoarea setată.
  • Cuplu nelimitat de slăbire pentru slăbirea șuruburilor blocate.
  • Tehnologie Rapidaptor cu schimbare rapidă pentru comutarea rapidă a biților.
  • Potrivit pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 (ISO 1173).
  • Mâner Kraftform multicomponent cu zone dure și moi pentru viteze mari de lucru și pentru a proteja palma.
  • Reţineţi: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Avantaj:

  • Șurubelniță de cuplu presetată din fabrică cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă
  • Reglabil numai cu un instrument suplimentar
  • Pentru biți cu unitate hexagonală de 1/4″
  • Tehnologie Rapidaptor pentru comutarea rapidă a biților
  • Semnal de declanșare la atingerea valorii setate

Livrare:

  • Șurubelnițe cu cuplu imperial Kraftform seria 7400, cu citire presetată din fabrică (2,5-29,0 in. lbs.) Include Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă, 105 mm, 7466 x 11 in. lbs.