Șurubelnițe cu cuplu reglabil Kraftform seria 7400 cu mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor, nr. art. 7445 x 1/4″ x 2,5-11,5 in. lbs.

Cod articol: 05074710001
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05074710001
EAN / GTIN 4013288102881
Număr producător 05074710001
L-Număr L60020 3384
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Șurubelnițe cu torsiune Wera.
  • Setare variabilă a cuplului cu precizie maximă.
  • Setare simplă a valorii cuplului necesar fără unelte speciale.
  • O bună lizibilitate a valorii scalei.
  • Tehnologie Rapidaptor cu schimbare rapidă pentru comutarea rapidă a biților.
  • Cuplu nelimitat de slăbire pentru slăbirea șuruburilor blocate.
  • Mâner Kraftform multicomponent cu zone dure și moi pentru viteze mari de lucru și pentru a proteja palma.
  • Potrivit pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 (ISO 1173).

Avantaj:

  • Șurubelniță cu cuplu reglabil Kraftform cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă
  • Pentru biți cu unitate hexagonală de 1/4″
  • Tehnologie Rapidaptor pentru comutarea rapidă a biților
  • Semnal de declanșare la atingerea valorii setate
  • Afișajul valorii numerice a cuplului

Livrare:

  • Șurubelnițe cu cuplu reglabil seria 7400 Kraftform (2,5-29,0 in. lbs.) Cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă, 7445 x 2,5-11,5 in. lbs.