Bit-Check 10 Impactor 1 SB, 10 buc.

Cod articol: 05073980001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05073980001
EAN / GTIN 4013288158574
Număr producător 05073980001
L-Număr L60020 3150

Descriere

Descriere:

  • 1 impactor suport cu inel de prindere și magnet inel, 9 biți impactor.
  • Tehnologia de impact asigură o durată de viață peste medie, chiar și în condiții extreme, prin utilizarea optimă a proprietăților materialului și prin geometrie adaptată optim; potrivită în special pentru utilizare cu chei de impact/impact disponibile în comerț; suport cu magnet pentru inel pentru prindere ușoară a șuruburilor lungi și grele, ideală și pentru lucrări deasupra capului.
  • Stratul dur de diamant al biților reduce alunecarea șurubului prin creșterea rezistenței la frecare.

Avantaj:

  • Verificare instalare, multicomponentă a biților
  • Tehnologie de impact pentru o durată de viață peste medie a sculei
  • Potrivit în special pentru utilizare cu chei de impact/impact disponibile în comerț
  • Acoperire cu diamant pentru o fixare sigură în șurub
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor

Livrare:

  • Bitt-Check 10 Impactor 1 SB, 10 piese; 1x 897/4 IMP R Impactor suport cu inel magnet și inel de fixare: 1/4″ x 75 mm; 2x 851/1 biți IMP DC Impactor: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 2x 855/1 biți IMP DC Impactor: Biți PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 3x 867/1 IMP DC Impactor TORX®: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 2x 840/1 biți IMP DC Impactor: 4x25 mm, 5x25 mm