867/1 IMP IMP DC SB Biți de impact, TX 40 x 25 mm

Cod articol: 05073927001
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05073927001
EAN / GTIN 4013288158420
Număr producător 05073927001
L-Număr L60020 4704

Descriere

Descriere:

  • Biți de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX®.
  • Tehnologia de impact asigură o durată de viață peste medie, chiar și în condiții extreme.
  • Rezistența sporită la frecare datorită stratului dur de particule de diamant de pe vârful burghiului previne alunecarea șurubului.
  • Recomandată în special pentru utilizare cu şurubelniţe de impact / cu percuţie.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-F 6,3.

Avantaj:

  • Pentru șuruburi interne TORX®
  • Tehnologie de impact pentru o durată de viață peste medie a sculei
  • Potrivit în special pentru utilizare cu chei de impact/impact disponibile în comerț
  • Acoperire cu diamant pentru o fixare sigură în șurub
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 4)

Livrare:

  • 867/1 biți IMP DC SB Impactor, TX 40 x 25 mm