1441 SB Gheară pentru șuruburi pentru lame de șurubelniță, biți lungi și chei unghiulare cu funcție de reținere pentru șuruburi, 4,5-6 x 41 mm

Cod articol: 05073681001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Coloană

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05073681001
    EAN / GTIN 4013288140357
    Număr producător 05073681001
    L-Număr L60020 2283

    Descriere

    Descriere:

    • Colier șurub Wera: Instrument de montare cu funcție de fixare pentru șuruburi.
    • Menține toate profilurile șuruburilor bine fixate pe unealtă.
    • Gheara cu șurub poate fi împinsă în sus pe lamă în timpul procesului de înșurubare.
    • Acest lucru înseamnă că gheara nu deranjează nici chiar în situațiile de șurub inferior.

    Avantaj:

    • Instrument de montare cu funcție de fixare pentru șuruburi
    • Menține toate profilurile și dimensiunile șuruburilor fixate în siguranță pe unealtă
    • Potrivit pentru lame rotunde și hexagonale cu diametre de la 4,5 mm la 6,0 mm

    Livrare:

    • 1441 SB clemă cu șurub pentru lame de șurubelniță, biți lungi și cheie unghiulară cu funcție de fixare pentru șuruburi, 4,5-6 x 41 mm