1440/1442 Set de gheare cu șuruburi, 2 buc

Cod articol: 05073680001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Coloană

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05073680001
    EAN / GTIN 4013288140340
    Număr producător 05073680001
    L-Număr L60020 2282

    Descriere

    Descriere:

    • Set colier șurub Wera: Instrument de montare cu funcție de fixare pentru șuruburi.
    • Menține toate profilurile șuruburilor bine fixate pe unealtă.
    • Gheara cu șurub poate fi împinsă în sus pe lamă în timpul procesului de înșurubare.
    • Acest lucru înseamnă că gheara nu deranjează nici chiar în situațiile de șurub inferior.

    Avantaj:

    • Gheare înșurubate set
    • Instrument de montare cu funcție de fixare pentru șuruburi
    • Menține toate profilurile și dimensiunile șuruburilor fixate în siguranță pe unealtă
    • Fabricat din plastic rezistent din elastomer

    Livrare:

    • 1440/1442 gheare cu șurub set, 2 piese; 1x 1440 gheare cu șurub pentru lame de șurubelniță, biți lungi și cheie unghiulară cu funcție de fixare pentru șuruburi: 4,5-6 x 41 mm; 1x 1442 gheare cu șurub pentru lame de șurubelniță, biți lungi și cheie unghiulară cu funcție de fixare pentru șuruburi: 6,0-8,5 x 41 mm