Kraftform Compact Micro 11 Electronics 1, 11 bucăți

Cod articol: 05073676001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05073676001
EAN / GTIN 4013288194848
Număr producător 05073676001
L-Număr L60020 4133

Descriere

Descriere:

  • Kraftform KOMPAKT micro-set pentru aplicații mecanice de precizie.
  • Potrivit pentru suport of Bits cu transmisie semilunară de 4 mm (seria Wera 9) și biți cu transmisie hios de 4 mm (seria Wera 21).
  • Mâner/sistem de lame interschimbabil pentru înlocuirea rapidă a lamei.
  • Kraftform Micro mâner cu capac rotativ și zonă de rotație rapidă pentru răsucire rapidă.
  • Nu mai este nevoie de retușare consumatoare de timp.
  • Zonă de forță cu zone moi integrate pentru transmiterea cuplurilor mari de slăbire și strângere.
  • Zonă de precizie direct deasupra lamei pentru unghiul corect de rotație în timpul lucrului de aliniere.
  • Cu 10 biți pentru conexiuni manuale și acționate de mașină.
  • Fixare rapidă a biților: Pur și simplu împingeți bit în suport, blocare automată, fixare sigură.
  • Pentru a schimba biții, împingeți manșonul înainte și scoateți bit.
  • Manșon de operare cu funcționare liberă pentru ghidarea ușoară a sculei în timpul procesului de înșurubare.

Avantaj:

  • Cu protecție antiruliu și capac rotativ pentru rotire rapidă
  • Multicomponent Kraftform Micro mâner pentru lucru rapid și ergonomic
  • Indispensabil, de exemplu, pentru tehnicieni electronici, opticieni, mecanici de precizie, bijutieri, instalatori de hardware IT sau constructori de modele
  • Set de micro șurubelnițe Kraftform în robust husă
  • Textil cutie potrivit pentru andocare la sistemul Wera 2go

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT micro 11 Electronics 1, 11-bucata; 1x 1013 Kraftform micro biți suport: 97 mm; 3x 851/9 C J PH biți, Halfmoon: PH 000 x 44x1.5 mm, PH 00 x 44x1.8 mm, PH 0 x 44x1.8 mm; 1x 867/9 C TORX® biți, Halfmoon: TX 8 x 44 mm; 1 x 867/9 C IP TORX PLUS® biți: 3 IP x 44 mm; 1 x 867/9 biți IPR TORX PLUS®: 1 DPI x 44 x 1,5 mm; biți 1x 800/9 C: 0,35 x 2,5 x 44 mm; 1x 872/9 biți pentru șuruburi Microstix®: M x 44 mm; 2x 869/9 prize: 2.5x44 mm, 3x44 mm