Kraftform compact Micro 11 ESD 1, 11 buc

Cod articol: 05073670001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05073670001
EAN / GTIN 4013288168344
Număr producător 05073670001
L-Număr L60020 3167

Descriere

Descriere:

  • Kraftform KOMPAKT micro-set pentru aplicații mecanice de precizie.
  • Potrivit pentru suport of Bits cu transmisie semilunară de 4 mm (seria Wera 9) și biți cu transmisie hios de 4 mm (seria Wera 21).
  • Rezistență electrică la suprafață ≤ 109 ohmi pentru protecție sigură împotriva energiei electrostatice.
  • Fabricat în conformitate cu din EN 61340-5-1.
  • Mâner compact/sistem de lame interschimbabile pentru înlocuirea rapidă a lamei.
  • Kraftform Micro mâner cu capac rotativ și zonă de cotitură rapidă pentru răsucire rapidă, fără a fi necesară o prindere consumatoare de timp.
  • Zonă de forță cu zone moi integrate pentru transmiterea cuplurilor mari de slăbire și strângere.
  • Zonă de precizie direct deasupra lamei pentru unghiul corect de rotație în timpul lucrului de aliniere.
  • Biți pentru fitinguri manuale și acționate de mașină.
  • Fixare rapidă a biților: Pur și simplu împingeți bit în suport, blocare automată, fixare sigură.
  • Pentru a schimba biții, împingeți manșonul înainte și scoateți bit.
  • Manșon de operare cu funcționare liberă pentru ghidarea ușoară a sculei în timpul procesului de înșurubare.
  • Biți potriviți pentru conexiuni cu șurub manuale și acționate de mașină cu șurubelnițe electrice (u..
  • a..
  • HIOS, Delvo, Sehan).
  • utilizare Z.
  • B.
  • Pe smartphone-uri, telefoane mobile, camere, dispozitive electronice, în laboratoare dentare și practici dentare.

Avantaj:

  • Suport de mână potrivit pentru suport of Bits cu 4 mm Halfmoon sau HIOS Drive
  • Instrument sigur din punct de vedere electrostatic, datorită rezistenței suprafeței ≤ 109 ohmi
  • Suport de mână cu protecție antiruliu, capac rotativ și mandrină cu schimbare rapidă
  • Potrivit pentru biți cu 4 mm Halfmoon și 4 mm HIOS Drive
  • Într-un buzunar practic pliabil

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT MICRO 11 ESD 1, 11-bucata; 1x 1013 Kraftform MICRO ESD bits suport: 97 mm; 3x 851/9 C J PH biți, Halfmoon: PH 00 x 44x1.8 mm, PH 0 x 44x2 mm, PH 1 x 44x3 mm; 2x 867/9 C TORX® biți, Halfmoon: TX 5x44 mm, TX 6x44 mm; biți 3x 800/9 C: 0,23x1,5x44 mm, 0,40x2x44 mm, 0,50x3x44 mm; 2x 840/9 C biți Hex-plus: 1.5x44 mm, 2x44 mm