Bit-Check 6 SHK 1 SB, 6 piese

Cod articol: 05073631001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05073631001
EAN / GTIN 4013288227997
Număr producător 05073631001
L-Număr L60020 5172

Descriere

Descriere:

  • 6 biți Wera (50 mm lungime) aranjați în mod clar în cel mai mic spațiu într-o verificare practică a biților.
  • Potrivit în special pentru tehnologia sanitară, de încălzire și de aer condiționat; verificările de biți permit o prezentare rapidă a uneltei existente.
  • Biții nenecesari sunt pur și simplu reintroduși în gamă și nu sunt pierduți.
  • Transport ușor pentru
  • B.
  • În buzunarul cămășii.
  • Biții rezistenți sunt potriviți pentru utilizare universal.

Avantaj:

  • Asamblarea biților este potrivită în special pentru aplicații în zona SHK
  • Biți rezistenți, pentru utilizare universală.
  • Designul dur al biților previne ruperea prematură a vârfului de ieșire
  • Hex-plus permite șuruburilor Allen să trăiască mai mult
  • biți lungi de 50 mm

Livrare:

  • Bit Check 6 SHK 1 SB, 6 piese; 1x 851/4 biți TZ: PH 1 x 50 mm; 3 x 867/4 Z biți TORX®: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 2x 840/4 biți Z: 5x50 mm, 6x50 mm