967/9 TX BO multicoloră 1 SB Set de chei L, BlackLaser, 9 bucăți

Cod articol: 05073599001
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05073599001
EAN / GTIN 4013288170125
Număr producător 05073599001
L-Număr L60020 2957

Descriere

Descriere:

  • Cheie unghiulară cu teacă din plastic (SPKL) fabricată din material rotund ușor de prins.
  • Jacheta face munca confortabilă chiar și la temperaturi scăzute și protejează degetele.
  • Toate tastele unghiulare sunt disponibile rapid datorită codării culorilor și marcării dimensiunilor.
  • Materialul fără uzură al clemei garantează o prindere sigură a tastelor unghiulare și o îndepărtare ușoară.
  • Pentru fitingurile TORX® și TORX® BO (cu orificii).

Avantaj:

  • Cheie unghiulară pentru șuruburi TORX® BO interioare pentru slăbirea articulațiilor șuruburilor de siguranță
  • Acoperire cu furtun codat în culori, ușor de manevrat, chiar și la temperaturi scăzute
  • Acoperirea BlackLaser oferă o protecție optimă a suprafeței pentru o durată lungă de viață
  • Capul cu bilă permite, de asemenea, înclinarea utilizare
  • Dimensiunea tastelor unghiulare incluse este afișată pe o clemă, care este rezistentă la abraziune

Livrare:

  • Set de chei unghiulare TX BO Multicolor 1 SB, BlackLaser, 9 piese; 967/9 967 SPKL TORX® BO Angle Wrench Multicolor: TX 9X79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40X132 mm, TX 27x112 mm