967/9 TX 1 SB Set de chei unghiulare TORX®, BlackLaser, 9 bucăți

Cod articol: 05073598001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05073598001
EAN / GTIN 4013288106438
Număr producător 05073598001
L-Număr L60020 2212

Descriere

Descriere:

  • Set de chei unghiulare de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX®.
  • Parțial cu cap sferic: Mingea de pe piciorul lung permite lucrul în condiții de siguranță chiar și în poziții dificile de instalare.
  • Tratamentul de suprafață BlackLaser oferă o protecție excelentă a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii și o durată lungă de viață.
  • Marcare cu laser și astfel rezistentă la abraziune pe cheia unghiulară pentru acces rapid.
  • Într-o clemă practică din material fără uzură, pentru o fixare permanentă a cheii unghiulare, în timp ce, în același timp, îndepărtarea ușoară.

Avantaj:

  • Cheie unghiulară pentru șuruburi interne TORX®
  • Cu capul cu bilă TORX® pe piciorul lung
  • Tastele unghiulare sunt la îndemână rapid datorită desemnării dimensiunii lor
  • Marcarea mânerului rezistent la abraziune
  • Material clemă fără uzură pentru o durată de viață mai mare

Livrare:

  • 967/9 TX 1 SB TORX® Set de chei unghiulare, BlackLaser, 9 piese; 9x 967 PKL TORX® cheie unghiulară, BlackLaser: TX 9X79 mm, TX 10x85 mm, TX 8x76 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40X132 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături