816 R SB Suport de biți portabil cu mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor, 1/4″ x 119 mm

Cod articol: 05073540001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Suport pentru biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05073540001
    EAN / GTIN 4013288106032
    Număr producător 05073540001
    L-Număr L60020 3155

    Descriere

    Descriere:

    • Dispozitiv portabil de înaltă calitate.
    • mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor permite schimbarea rapidă a biților fără a fi nevoie de o unealtă auxiliară.
    • Magnetul permanent puternic menține biții rezistenți la bombe.
    • Kraftform plus mâner pentru o muncă ergonomică plăcută, evitând bătăturile și bătăturile.
    • Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
    • Potrivit pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 (ISO 1173).

    Avantaj:

    • Comutare rapidă a biților cu mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor
    • Kraftform mâner multicomponent pentru înșurubare rapidă și ergonomică
    • Tehnologie Rapidaptor pentru comutarea rapidă a biților
    • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
    • Pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3

    Livrare:

    • 816 R SB biți Suport de mână cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă, 1/4″ x 119 mm