Bit-Check 10 Universal 3 SB, 10 bucăți

Cod articol: 05073410001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05073410001
EAN / GTIN 4013288099495
Număr producător 05073410001
L-Număr L60020 2871

Descriere

Descriere:

  • Verificarea robustă a biților de la Wera.
  • Verificările de biți oferă o prezentare generală rapidă a instrumentului existent.
  • Biții nenecesari sunt pur și simplu reintroduși în gamă și nu sunt pierduți.
  • Transport ușor pentru
  • B.
  • În buzunarul cămășii.
  • Tehnologia de impact asigură o durată de viață peste medie, chiar și în condiții extreme.
  • Rezistența sporită la frecare datorită stratului dur de particule de diamant de pe vârful burghiului previne alunecarea șurubului.
  • Recomandată în special pentru utilizare cu şurubelniţe de impact / cu percuţie.
  • Impactor suport pentru absorbția vârfurilor extreme de puls.
  • Efect special de torsiune datorită arcului dublu de torsiune.
  • Cu magnet inelar pentru prindere ușoară chiar și a șuruburilor lungi și grele, ideal pentru lucrări deasupra capului.
  • magnet poate fi împins înapoi și astfel oprit.

Avantaj:

  • Verificare instalare, multicomponentă a biților
  • Suport Rapidaptor pentru schimbarea rapidă a bitului
  • Forma torsională pentru a preveni uzura prematură
  • Biți rezistenți, pentru utilizare universală.

Livrare:

  • Bit Check 10 Universal 3 SB, 10 piese; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal suport: 1/4″ x 50 mm; 3x 855/1 biți TZ: PZ 3x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 1x25 mm; 3x 851/1 TZ biți: PH 3x25 mm, PH 2x25 mm, PH 1x25 mm; 3x 800/1 TZ biți: 1.2x6.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 0.8x5.5x25 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături