867/1 Biţi SB TORX®, 3 bucăți

Cod articol: 05073376001
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05073376001
EAN / GTIN 4013288037510
Număr producător 05073376001
L-Număr L60020 4584

Descriere

Descriere:

  • Biți de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX PLUS®.
  • Greu, pentru universal utilizare.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-D 6,3.

Avantaj:

  • Pentru șuruburi interne TORX®
  • Greu, pentru universal utilizare
  • Previne ruperea prematură a vârfului de ieșire
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 1)

Livrare:

  • 867/1 biți SB TORX®, 3 piese; 3x 867/1 biți TORX®: TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm