2090/17 Set de șurubelnițe cu impact, 17 bucăți

Cod articol: 05072017001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05072017001
EAN / GTIN 4013288179777
Număr producător 05072017001
L-Număr L60020 3369

Descriere

Descriere:

  • Pentru slăbirea și strângerea șuruburilor fără utilizare de la mașini numai prin forță de impact.
  • Wera rotopercutor are o eficiență deosebit de ridicată datorită designului robust cu două curbe.
  • Forța de lovire este transformată într-o mișcare rotativă.
  • Salvează utilizare-ul dispozitivelor cu aer comprimat.
  • Cutia textilă robustă oferă o opțiune de depozitare foarte compactă pentru aceste unelte de înaltă calitate.

Avantaj:

  • Șurubelniță cu impact de 2090 90 Nm cu accesorii extins
  • Pentru slăbirea și strângerea șuruburilor fără utilizare de la utilaje
  • Forța de lovire este transformată într-o mișcare rotativă
  • Eficiență deosebit de ridicată datorită designului robust cu două curbe
  • Cu priză hexagonală de 5/16″

Livrare:

  • 2090/17 set de şurubelniţe de percuţie, 17 piese; 1x șurubelniță cu impact 2090 90 Nm: 5/16″ x 142 mm; 2x 851/2 biți Z: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm; 1x 851/2 biți Z: PH 4 x 32 mm; 1x 800/2 fante biți: 2 x 12 x 41 mm; 4x 840/2 biți Z: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm; 1x 840/2 biți hex: 7 x 30 mm; 5x 867/2 Z biți TORX®: TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm; 2x 870/2 piese de conectare: 3/8x5/16″, 1/2x5/16″

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.