2090 Șurubelniță cu percuție 90 Nm, 5/16″ x 142 mm

Cod articol: 05072014001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05072014001
EAN / GTIN 4013288180926
Număr producător 05072014001
L-Număr L60020 3345

Descriere

Descriere:

  • Wera rotopercutor de înaltă calitate, care slăbește conexiunile fixe chiar și fără utilizare-ul mașinilor prin forța de lovire.
  • Wera rotopercutor are o eficiență deosebit de ridicată datorită designului robust cu două curbe.
  • Forța de lovire este transformată într-o mișcare rotativă.
  • Salvează utilizare-ul dispozitivelor cu aer comprimat.
  • Pentru șuruburile M 4-M 8.
  • Forță de apăsare: 5/16″ cheie Allen.

Avantaj:

  • Șurubelniță cu impact 2090 90 Nm
  • Pentru slăbirea și strângerea șuruburilor fără utilizare de la utilaje
  • Forța de lovire este transformată într-o mișcare rotativă
  • Eficiență deosebit de ridicată datorită designului robust cu două curbe
  • Cu priză hexagonală de 5/16″

Livrare:

  • Șurubelniță cu impact 2090 90 Nm, 5/16″ x 142 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.