3840/4 Biți, oțel inoxidabil, 5/32″ x 89

Cod articol: 05071107001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05071107001
EAN / GTIN 4013288115690
Număr producător 05071107001
L-Număr L60020 2022

Descriere

Descriere:

  • Biți din oțel inoxidabil de înaltă calitate pentru șuruburi cu cap hexagonal.
  • Sculele din oțel inoxidabil Wera sunt fabricate din oțel inoxidabil, care evită rugina inestetică străină.
  • Profilul Hex-plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului.
  • Efectul de crestătură este astfel redus la minim, iar distrugerea capului șurubului este aproape eliminată.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-F 6,3.

Avantaj:

  • Pentru șuruburile cu cap tubular
  • Biți din oțel inoxidabil
  • Rezolvarea problemei ruginirii străine: Înșurubați oțelul inoxidabil în oțel inoxidabil!
  • Vid întărit cu gheață
  • Hex-plus permite șuruburilor Allen să trăiască mai mult

Livrare:

  • 3840/4 biți, oțel inoxidabil, 5/32″ x 89 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.