3840/4 Biţi, oțel inoxidabil, 6 x 89

Cod articol: 05071104001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05071104001
EAN / GTIN 4013288115652
Număr producător 05071104001
L-Număr L60020 2721

Descriere

Descriere:

  • Biți din oțel inoxidabil de înaltă calitate pentru șuruburi cu cap hexagonal.
  • Sculele din oțel inoxidabil Wera sunt fabricate din oțel inoxidabil, care evită rugina inestetică străină.
  • Profilul Hex-plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului.
  • Efectul de crestătură este astfel redus la minim, iar distrugerea capului șurubului este aproape eliminată.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-F 6,3.

Avantaj:

  • Pentru șuruburile cu cap tubular
  • Biți din oțel inoxidabil
  • Rezolvarea problemei ruginirii străine: Înșurubați oțelul inoxidabil în oțel inoxidabil!
  • Vid întărit cu gheață
  • Hex-plus permite șuruburilor Allen să trăiască mai mult

Livrare:

  • 3840/4 biți, oțel inoxidabil, 6 x 89 mm