3867/4 Biţi TORX® BO cu alezaj, oțel inoxidabil, TX 15 x 89 mm

Cod articol: 05071090001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05071090001
EAN / GTIN 4013288115553
Număr producător 05071090001
L-Număr L60020 1918

Descriere

Descriere:

  • Biți din oțel inoxidabil de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX®.
  • Sculele din oțel inoxidabil Wera sunt fabricate din oțel inoxidabil, care evită rugina inestetică străină.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-F 6,3.

Avantaj:

  • Pentru șuruburi interne TORX® cu bolț de blocare
  • TORX® bit cu alezaj pe partea de ieșire
  • Biți din oțel inoxidabil
  • Rezolvarea problemei ruginirii străine: Înșurubați oțelul inoxidabil în oțel inoxidabil!
  • Vid întărit cu gheață

Livrare:

  • 3867/4 capete TORX® BO cu orificiu, oțel inoxidabil, TX 15 x 89 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.