871/4 DC TORQ-SET® Mplus Biți, 6 x 50 mm

Cod articol: 05066690001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05066690001
EAN / GTIN 4013288033345
Număr producător 05066690001
L-Număr L60020 3565

Descriere

Descriere:

  • Biți de înaltă calitate pentru șuruburi TORQ-SET®.
  • Datorită flanșelor mai puternice decât profilul convențional TORQ-SET®, aprox
  • cuplu de rupere cu 70% mai mare, cu o fixare exactă în șurub și o durată de viață mai lungă a sculei asociate cu acesta.
  • Acoperirea cu diamant a biților asigură o fixare sigură în șurub, reduce presiunea de contact necesară și reduce riscul de alunecare.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-F 6,3.

Avantaj:

  • Pentru șuruburi TORQ-SET®
  • Mplus pentru un cuplu de rupere mai mare și o durată de viață mai lungă
  • Acoperire cu diamant pentru o fixare sigură în șurub
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 4)

Livrare:

  • 871/4 biți Mplus DC TORQ-SET®, 6 x 50 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.