871/1 TORQ-SET® Mplus Biți, 25 mm, 0 x 25 mm

Cod articol: 05066618001
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05066618001
EAN / GTIN 4013288093073
Număr producător 05066618001
L-Număr L60020 971

Descriere

Descriere:

  • Biți de înaltă calitate pentru șuruburi TORQ-SET®.
  • Datorită flanșelor mai puternice decât profilul convențional TORQ-SET®, aprox
  • cuplu de rupere cu 70% mai mare, cu o fixare exactă în șurub și o durată de viață mai lungă a sculei asociate cu acesta.
  • Greu, pentru universal utilizare.
  • Hexagon de 5/16″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-D 8.

Avantaj:

  • Pentru șuruburi TORQ-SET®
  • Mplus pentru un cuplu de rupere mai mare și o durată de viață mai lungă
  • Greu, pentru universal utilizare
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 1)

Livrare:

  • 871/1 biți TORQ-SET® Mplus, 25 mm, 0 x 25 mm