867/1 Z TORX® cu pene, TX 20 x 25 mm

Cod articol: 05066460001
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05066460001
EAN / GTIN 4013288016041
Număr producător 05066460001
L-Număr L60020 439

Descriere

Descriere:

  • Biți de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX®.
  • Profilul conic permite un efect de prindere care fixează șurubul TORX® în siguranță pe bit.
  • Greu, pentru universal utilizare.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-D 6,3.

Avantaj:

  • Pentru șuruburi interne TORX®
  • W = Wedge TORX®
  • Un profil conic TORX® asigură o fixare mai bună în șurub
  • Cu o adâncime mare de penetrare, este posibil un efect de prindere
  • Greu, pentru universal utilizare

Livrare:

  • 867/1 Z capete de fixare TORX®, TX 20 x 25 mm