867/1 IP TORX PLUS® Biți, 5 IP x 25 mm

Cod articol: 05066272001
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Accesoriu pentru reparaţia filetelor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05066272001
EAN / GTIN 4013288035684
Număr producător 05066272001
L-Număr L60020 420

Descriere

Descriere:

  • Biți de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX PLUS®.
  • Profil TORX PLUS®: În comparație cu profilul ″normal″ TORX®, cele 6 flancuri de transmisie a cuplului dintre sculă și șurub sunt mărite printr-o structură eliptică și non-circulară a profilului.
  • Aceasta distribuie forța aplicată pe suprafețe mai mari la înșurubare.
  • Se transmit cupluri mai mari, iar durata de viață a șurubului și a uneltei crește suplimentar.
  • Foarte tare.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-D 6,3.

Avantaj:

  • Pentru șuruburi interne TORX PLUS®
  • Greu, pentru universal utilizare
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 1)

Livrare:

  • 867/1 biți IP TORX PLUS®, 5 IP x 25 mm