867/1 TORX® HF Biți cu funcție de fixare, TX 40 x 25 mm

Cod articol: 05066145001
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05066145001
    EAN / GTIN 4013288226655
    Număr producător 05066145001
    L-Număr L60020 4963

    Descriere

    Descriere:

    • Biți de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX®.
    • Forța de strângere rezultată din presiunea de suprafață dintre vârful de ieșire și profilul șurubului asigură fixarea sigură a șuruburilor pe sculă.
    • Găsiți instrumentul Easy Tool Finder cu codificare color în funcție de dimensiune.
    • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-D 6,3.
    • De asemenea, potrivit pentru șuruburi ASSY Würth și șuruburi Altenloh SPAX T-STAR plus

    Avantaj:

    • Pentru șuruburi interne TORX®
    • Cu funcție de fixare pentru șuruburi interne TORX®
    • De asemenea, potrivit pentru șuruburi ASSY Würth și șuruburi Altenloh SPAX T-STAR plus
    • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 1)
    • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune

    Livrare:

    • 867/1 biți TORX® HF cu funcție de menținere, TX 40 x 25 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături