867/1 Biți TORX® HF cu funcție de fixare, TX 20 x 25 mm

Cod articol: 05066142001
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05066142001
EAN / GTIN 4013288226365
Număr producător 05066142001
L-Număr L60020 4952

Descriere

Descriere:

  • Biți de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX®.
  • Forța de strângere rezultată din presiunea de suprafață dintre vârful de ieșire și profilul șurubului asigură fixarea sigură a șuruburilor pe sculă.
  • Găsiți instrumentul Easy Tool Finder cu codificare color în funcție de dimensiune.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-D 6,3.
  • De asemenea, potrivit pentru șuruburi ASSY Würth și șuruburi Altenloh SPAX T-STAR plus

Avantaj:

  • Pentru șuruburi interne TORX®
  • Cu funcție de fixare pentru șuruburi interne TORX®
  • De asemenea, potrivit pentru șuruburi ASSY Würth și șuruburi Altenloh SPAX T-STAR plus
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 1)
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune

Livrare:

  • 867/1 biți TORX® HF cu funcție de menținere, TX 20 x 25 mm

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.