867/1 Biți TORX® HF TORX® cu funcție de menținere, TX 10 x 25 mm

Cod articol: 05066140001
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05066140001
EAN / GTIN 4013288226334
Număr producător 05066140001
L-Număr L60020 5027

Descriere

Descriere:

  • Biți de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX®.
  • Forța de strângere rezultată din presiunea de suprafață dintre vârful de ieșire și profilul șurubului asigură fixarea sigură a șuruburilor pe sculă.
  • Găsiți instrumentul Easy Tool Finder cu codificare color în funcție de dimensiune.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-D 6,3.
  • De asemenea, potrivit pentru șuruburi ASSY Würth și șuruburi Altenloh SPAX T-STAR plus

Avantaj:

  • Pentru șuruburi interne TORX®
  • Cu funcție de fixare pentru șuruburi interne TORX®
  • De asemenea, potrivit pentru șuruburi ASSY Würth și șuruburi Altenloh SPAX T-STAR plus
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 1)
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune

Livrare:

  • 867/1 biți TORX® HF cu funcție de menținere, TX 10 x 25 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături