867/1 BDC BDC TORX® Biți, TX 40 x 25 mm

Cod articol: 05066110001
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05066110001
EAN / GTIN 4013288034083
Număr producător 05066110001
L-Număr L60020 650

Descriere

Descriere:

  • Biți pentru șuruburi interne TORX® cu particule mici de diamant pe vârful burghiului.
  • Acestea asigură o fixare sigură în șurub, reduc presiunea de contact necesară și reduc riscul de alunecare.
  • Cu o zonă de torsiune în care energia cinetică este disipată la sarcini de vârf.
  • Acest lucru crește semnificativ durata de viață a produsului.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-D 6,3.

Avantaj:

  • Pentru șuruburi interne TORX®
  • Cu zona BiTorsion pentru a amortiza vârfurile de sarcină
  • Reducerea semnificativă a riscului de rupere, prelungitor semnificativ de durată de viață
  • Acoperire cu diamant pentru o fixare sigură în șurub
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 1)

Livrare:

  • 867/1 biți BDC TORX®, TX 40 x 25 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.