867/1 ZA Biți TORX® cu spiță, TX 25 x 25 mm

Cod articol: 05066083001
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05066083001
EAN / GTIN 4013288107213
Număr producător 05066083001
L-Număr L60020 1970

Descriere

Descriere:

  • Biți de înaltă calitate pentru șuruburi SPAX T-STAR plus.
  • Cu un știft, care funcționează împreună cu orificiul din interiorul șurubului pentru a facilita centrarea sculei.
  • Greu, pentru universal utilizare.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-D 6,3.

Avantaj:

  • Pentru șuruburi interne TORX® cu orificiu
  • TORX® bit cu pigot
  • Greu, pentru universal utilizare
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 1)

Livrare:

  • 867/1 biți ZA TORX® cu spigot, TX 25 x 25 mm