867/1 ZA Biți TORX® cu spiță, TX 20 x 25 mm

Cod articol: 05066082001
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05066082001
EAN / GTIN 4013288107206
Număr producător 05066082001
L-Număr L60020 1969

Descriere

Descriere:

  • Biți de înaltă calitate pentru șuruburi SPAX T-STAR plus.
  • Cu un știft, care funcționează împreună cu orificiul din interiorul șurubului pentru a facilita centrarea sculei.
  • Greu, pentru universal utilizare.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-D 6,3.

Avantaj:

  • Pentru șuruburi interne TORX® cu orificiu
  • TORX® bit cu pigot
  • Greu, pentru universal utilizare
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 1)

Livrare:

  • 867/1 biți ZA TORX® cu spigot, TX 20 x 25 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.