867/4 Z TORX® BO biți cu alezaj, TX 8 x 70 mm

Cod articol: 05060139001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05060139001
EAN / GTIN 4013288030733
Număr producător 05060139001
L-Număr L60020 2902

Descriere

Descriere:

  • Biți de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX® BO.
  • Șuruburile TORX® BO au un știft proeminent în profilul lor de acționare.
  • Acest lucru previne slăbirea neautorizată, deoarece aceste șuruburi nu pot fi operate cu unelte TORX® ″normale″.
  • Numai uneltele speciale TORX® BO au un orificiu în care este introdus știftul.
  • Greu, pentru universal utilizare.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-F 6,3.

Avantaj:

  • Pentru șuruburi interne TORX® cu bolț de blocare
  • TORX® bit cu alezaj pe partea de ieșire
  • Greu, pentru universal utilizare
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 4)

Livrare:

  • 867/4 biți Z TORX® BO cu orificiu, TX 8 x 70 mm