Bit-Check 10 TX impactor 1, 10 bucăți

Cod articol: 05057688001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05057688001
    EAN / GTIN 4013288163394
    Număr producător 05057688001
    L-Număr L60020 3376

    Descriere

    Descriere:

    • Verificarea robustă a biților de la Wera.
    • Verificările de biți oferă o prezentare generală rapidă a instrumentului existent.
    • Biții nenecesari sunt pur și simplu reintroduși în gamă și nu sunt pierduți.
    • Transport ușor pentru
    • B.
    • În buzunarul cămășii.
    • Tehnologia de impact asigură o durată de viață peste medie, chiar și în condiții extreme.
    • Rezistența sporită la frecare datorită stratului dur de particule de diamant de pe vârful burghiului previne alunecarea șurubului.
    • Recomandată în special pentru utilizare cu şurubelniţe de impact / cu percuţie.
    • Impactor suport pentru absorbția vârfurilor extreme de puls.
    • Efect special de torsiune datorită arcului dublu de torsiune.
    • Cu magnet inelar pentru prindere ușoară chiar și a șuruburilor lungi și grele, ideal pentru lucrări deasupra capului.
    • magnet poate fi împins înapoi și astfel oprit.

    Avantaj:

    • Verificare instalare, multicomponentă a biților
    • Tehnologie de impact pentru o durată de viață peste medie a sculei
    • Potrivit în special pentru utilizare cu chei de impact/impact disponibile în comerț
    • Acoperire cu diamant pentru o fixare sigură în șurub
    • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor

    Livrare:

    • Bit-Check 10 TX Impactor 1, 10 piese; 1x 897/4 IMP R Impactor suport cu inel magnet și inel de fixare: 1/4″ x 75 mm; 9x 867/1 IMP DC Impactor TORX® biți: 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm