837 i RA Suport pentru scule de mână Kraftform Kraftform cu funcție de clichet, 9 x 115 mm

Cod articol: 05057490001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Cod articol 05057490001
    EAN / GTIN 4013288229700
    Număr producător 05057490001
    L-Număr L60020 5145

    Descriere

    Descriere:

    • Suport de mână pentru lame interschimbabile Wera Kraftform KOMPAKT VDE cu clichet cu dinți fini integrat în mâner (40 dinți/unghi de retur 9°).
    • Clichetul accelerează procesul de înșurubare fără o repoziționare obositoare.
    • Mecanismul cu clichet integrat complet în mâner asigură o funcționare foarte comodă și confortabilă.
    • Sistemul de lame mâner/interschimbabile permite înlocuire-ul extrem de rapid al lamei necesare și, prin urmare, o gamă largă de aplicații.

    Avantaj:

    • Suport de mână Kraftform KOMPAKT VDE Kraftform cu funcție de clichet
    • Clichetul integrat cu dinți fini asigură o funcționare rapidă și sigură
    • Viteză mare de lucru: Clichetul poate fi, de asemenea, folosit pentru a ″roti″ atunci când înșurubați
    • Comutator intuitiv ergonomic în poziția dreapta/stânga sau 0
    • Kraftform plus mâner pentru o muncă ergonomică confortabilă

    Livrare:

    • 837 i RA suport de mână Kraftform cu funcție de clichet, 9 x 115 mm