Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1, 19 bucăți

Cod articol: 05057483001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05057483001
EAN / GTIN 4013288214621
Număr producător 05057483001
L-Număr L60020 4299

Descriere

Descriere:

  • Mulți utilizatori doresc să poată efectua operațiuni de înșurubare mai rapid, fără compromisuri.
  • Cu un şurubelniţă precis, care permite, de asemenea, fixarea puternică a șuruburilor de capăt și care este, de asemenea, mult mai rapid decât un şurubelniţă convențional.
  • O transmisie planetară conectabilă este soluția: În mânerul șurubelniței, acesta integrează o viteză de lucru de 4 ori mai mare pentru conexiunile cu șurub cu rulare lină Rein mecanic.
  • O mână fixează partea din față a mânerului, a doua mână rotește partea din spate a mânerului.
  • Funcția turbo poate fi pornită sau oprită prin simpla apăsare a unui buton.
  • Oprirea este recomandată pentru strângere și slăbire cu cuplu mare și pentru reglare fină.
  • Cutie de viteze din oțel robustă, fără întreținere, cu cuplu maxim de 14 Nm, cu funcția turbo dezactivată.
  • În versiunea VDE, suportul de mână Kraftform Turbo 827 T i asigură următoarele cu ajutorul sistemului de acționare.
  • IEC 60900 lame interschimbabile Wera VDE testate prin piesă, care funcționează rapid și în siguranță chiar și sub tensiune (până la 1.000 volți).

Avantaj:

  • viteză a șurubului de 4x datorită funcției turbo (pur mecanic - fără acumulator)
  • Activarea și dezactivarea funcției Turbo printr-o simplă apăsare de buton.
  • Funcție Turbo special concepută pentru conexiuni cu șurub cu rulare lină
  • Poate fi utilizat, de exemplu, pentru îmbinările cu șurub din lemn cu cuplu în continuă creștere fără funcție turbo, ca un şurubelniţă normal
  • Cutie de viteze robustă, care nu necesită întreţinere, din oţel.

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT turbo imperial 1, 19-bucata; 1x 826 T Kraftform turbo bits suport de mână cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă: 1/4″ x 146 mm; 3x 851/4 biți Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 5x 867/4 Z TORX® biți: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 4x 840/4 biți Z: 3/32″ x89 mm, 1/8″ x89 mm, 5/32″ x89 mm, 3/16″ x89 mm; 3x 868/4 biți pătrați: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm; 3x 800/4 biți Z: 1x5.5x89 mm, 0.8x4x89 mm, 1.2x6.5x89 mm; 1x benzi scai 120: 120 x 50 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.