Bit-Check 30 Wood 2 SB, 30 de piese

Cod articol: 05057438001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05057438001
EAN / GTIN 4013288229625
Număr producător 05057438001

Descriere

Descriere:

  • suport universal 1 cu manșon din oțel inoxidabil, inel de fixare și magnet permanent puternic, 29 biți, rezistent, pentru utilizare universal.

Livrare:

  • Bit Check 30 Wood 2 SB, 30 piese; 1x 899/4/1 Suport universal: 1/4″ x 50 mm; 1x 851/1 biți Z: PH 2 x 25 mm; 9 x 855/1 biți Z: 2x PZ 1x25 mm, 5x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm; 19x 867/1 biți TORX®: 3x TX 10x25 mm, 4x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm