Bit-Check 7 PZ Diamond 1, 7 bucăți

Cod articol: 05057412001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05057412001
EAN / GTIN 4013288180001
Număr producător 05057412001
L-Număr L60020 3788

Descriere

Descriere:

  • Biți cu particule mici de diamant pe vârful de biți.
  • Acestea asigură o fixare sigură în șurub, reduc presiunea de contact necesară și reduc riscul de alunecare.
  • BiTorsion bits cu o zonă de torsiune în care energia cinetică este disipată la vârfurile de sarcină.
  • Acest lucru crește semnificativ durata de viață a produsului.
  • Echipat cu tehnologia Rapidaptor, care permite suport-ul biților chiar și fără a opera manșonul.
  • Îndepărtarea bitului se face prin deplasarea simplă înainte pentru schimbări rapide de biți, chiar și cu o singură mână.
  • Pentru suport în șurubelniță sau pentru utilizare în mandrina maşină de găurit electronică.
  • Verificarea biților cu mai multe componente impresionează prin greutatea redusă și cea mai mare compactitate posibilă.
  • Materialul moale din partea inferioară a bitului de verificare asigură fixarea sigură a biților și poate fi îndepărtat cu ușurință în același timp.
  • Profilul și dimensiunea biților sunt ușor de recunoscut de către instrumentul de căutare Wera ″Take It Easy″, cu codificarea culorilor și etichetare clar vizibil.

Avantaj:

  • Verificările de biți instalabile conving prin funcționalitatea lor în cel mai mic spațiu
  • BiTorsion Bits pentru o viață lungă
  • Acoperire cu diamant pentru o fixare sigură în șurub
  • Suport Rapidaptor pentru schimbarea rapidă a bitului
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor

Livrare:

  • Bit Check 7 PZ Diamond 1, 7-bucata; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal suport: 1/4″ x 50 mm; 6x 855/1 biți BDC: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm