Bit-Safe 61 Universal 3, 61 bucăți

Cod articol: 05057127001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05057127001
EAN / GTIN 4013288100825
Număr producător 05057127001
L-Număr L60020 1870

Descriere

Descriere:

  • 61 piese.
  • Capete Wera rezistente pentru șuruburi cu cap hexagonal, pentru utilizare universal.
  • 1 Suport universal 899/4/1 K pentru suport în șurubelniță sau pentru utilizare în mandrină of the electronic maşină de găurit.

Avantaj:

  • Sistemul de siguranță pentru biți oferă o prezentare rapidă a instrumentelor
  • Suport universal cu manșon din oțel inoxidabil, inel de fixare și magnet permanent puternic
  • Biți rezistenți, pentru utilizare universală.
  • Hex-plus permite șuruburilor Allen să trăiască mai mult
  • Plasticul din bitul sigur garantează o robustețe ridicată și o durată lungă de viață

Livrare:

  • 61 Universal 3, 61 piese; 1x 899/4/1 Suport universal: 1/4″ x 50 mm; 15x 851/1 biți Z: 3x PH 1x25 mm, 10x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm; 15x 855/1 biți Z: 3x PZ 1x25 mm, 10x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm; 16x 867/1 biți TORX®: 2x TX 10x25 mm, 3x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm; 3x 800/1 Z biți: 0,6x4,5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1,2x6.5x25 mm; 11x 840/1 biți Z: 3x 2.5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm