Bit-Check 6 Wood TX HF 1, 6 bucăți

Cod articol: 05056470001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05056470001
EAN / GTIN 4013288226181
Număr producător 05056470001
L-Număr L60020 5009

Descriere

Descriere:

  • Set de biți, potrivit în special pentru prelucrarea lemnului.
  • Biții 867/4 TORX® HF se fixează în siguranță pe sculă datorită șuruburilor TORX® cu geometrie specială, conform specificației Acument Intellectual Properties! Acest lucru este util în special în zonele de lucru greu accesibile, unde nu puteți utiliza mâna a doua pentru a ține șurubul.
  • Acestea sunt, de asemenea, potrivite pentru șuruburi ASSY Würth și șuruburi Altenloh SPAX T-STAR plus.
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune.
  • Verificarea biților oferă o prezentare generală rapidă a instrumentului existent.
  • Biții nenecesari sunt pur și simplu reintroduși în gamă și nu sunt pierduți.
  • Transport ușor pentru
  • B.
  • În buzunarul cămășii.
  • Verificarea biților poate fi configurată la stația de lucru, ceea ce asigură accesul rapid la instrument.

Avantaj:

  • În special pentru aplicațiile din lemn
  • Pentru șuruburi interne TORX®
  • Cu funcție de fixare pentru șuruburi TORX®
  • De asemenea, potrivit pentru șuruburi ASSY Würth și șuruburi Altenloh SPAX T-STAR plus
  • biți lungi de 50 mm

Livrare:

  • Bit Check 6 Wood TX HF 1, 6 piese; 6x 867/4 capete TORX® HF cu funcție de menținere: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături