840/1 Z Hex-Plus BO Biți Hex-Plus, 5 x 2

Cod articol: 05056345001
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05056345001
EAN / GTIN 4013288038579
Număr producător 05056345001
L-Număr L60020 444

Descriere

Descriere:

  • Capete Wera rezistente pentru șuruburi cu cap hexagonal, pentru utilizare universal.
  • Hex-plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului.
  • Efectul de crestătură este astfel redus la minim, iar distrugerea capului șurubului este aproape eliminată.
  • Șuruburile BO cu soclu hexagonal au un știft proeminent în profilul lor de antrenare.
  • Acest lucru previne slăbirea neautorizată, deoarece aceste șuruburi nu pot fi operate cu unelte cu soclu hexagonal ″normal″.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-D 6,3.

Avantaj:

  • Pentru șuruburi cu cap hexagonal cu bolț de blocare
  • Hex-plus permite șuruburilor Allen să trăiască mai mult
  • Greu, pentru universal utilizare
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 1)

Livrare:

  • 840/1 biți Z Hex-plus BO, 5 x 25 mm