1062 i PH PH Șurubelniță de înșurubat cu filet transversal Kraftform izolată VDE, PH 2 x 100 mm

Cod articol: 05051603001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05051603001
    EAN / GTIN 4013288222237
    Număr producător 05051603001
    L-Număr L60020 4746

    Descriere

    Descriere:

    • Kraftform VDE şurubelniţă de înaltă calitate.
    • Kraftform mâner cu mai multe componente pentru o funcționare rapidă și delicată.
    • Vârful punctului negru Wera și procesul de întărire elaborat garantează utilizarea pe termen lung a vârfului, creșterea protecţie anticorozivă și potrivirea exactă.
    • Verificare la fața locului la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.
    • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.
    • Cu identificarea mânerului pentru a facilita găsirea și sortarea uneltei.

    Avantaj:

    • şurubelniţă izolat pentru o funcționare sigură de până la 1.000 volți
    • Unitate testată
    • Kraftform mâner cu mai multe componente pentru o funcționare rapidă și delicată
    • Cu identificarea mânerului pentru a facilita găsirea și sortarea uneltei
    • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat

    Livrare:

    • 1062 i PH VDE-insulated Kraftform şurubelniţă cu cap în cruce, PH 2 x 100 mm