1060 i/1065 i/6 Set de șurubelnițe Kraftform VDE, 6 bucăți

Cod articol: 05051576001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05051576001
EAN / GTIN 4013288222374
Număr producător 05051576001
L-Număr L60020 4769

Descriere

Descriere:

  • Set de șurubelnițe Kraftform VDE de înaltă calitate.
  • Kraftform mâner cu mai multe componente pentru o funcționare rapidă și delicată.
  • Vârful punctului negru Wera și procesul de întărire elaborat garantează utilizarea pe termen lung a vârfului, creșterea protecţie anticorozivă și potrivirea exactă.
  • Verificare la fața locului la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.
  • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.
  • Cu identificarea mânerului pentru a facilita găsirea și sortarea uneltei.

Avantaj:

  • Kraftform mâner cu mai multe componente pentru o funcționare rapidă și delicată
  • Unitate testată
  • Cu identificarea mânerului pentru a facilita găsirea și sortarea uneltei
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat

Livrare:

  • Set șurubelniță 1060 i/1065 i/6 Kraftform VDE, 6 piese; 2x 1065 i PZ VDE-insulated Kraftform şurubelniţă cu cap în cruce: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 4x 1060 i VDE-insulated Power Form şurubelniţă lată: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături