838 RA-R M Suport de mână pentru biți cu funcție de clichet, 1/4″, 1/4″ x 123,5 mm

Cod articol: 05051493001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05051493001
EAN / GTIN 4013288229748
Număr producător 05051493001
L-Număr L60020 5164

Descriere

Descriere:

  • BITS dispozitiv portabil cu funcție intuitivă cu clichet.
  • Mecanismul cu clichet integrat în mâner cu dinți fini (36 dinți/unghi de retur 10°) simplifică și accelerează procesul de înșurubare fără a fi nevoie de o repoziționare obositoare.
  • ″Răsucirea″ accelerează munca.
  • Mecanismul cu clichet, complet încorporat în mâner, face ca munca să fie foarte utilă și fără efort.
  • Comutator ergonomic în poziția dreapta/stânga sau 0.
  • Kraftform plus mâner pentru lucru ergonomic, evitând blisterele și bătăturile.
  • Suport magnetic pentru biți cu acționare hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 (ISO 1173).
  • mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor permite schimbarea rapidă a biților fără a fi nevoie de o unealtă auxiliară.
  • Magnetul permanent puternic menține biții rezistenți la bombe.

Avantaj:

  • Suport pentru biți cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 și conexiunii Wera seriile 1 și 4
  • Mecanism cu clichet integrat în mâner
  • Clichetul integrat cu dinți fini asigură o funcționare rapidă și sigură
  • Viteză mare de lucru: Mecanismul cu clichet poate fi, de asemenea, utilizat pentru a ″roti″ atunci când înșurubați
  • Comutator intuitiv ergonomic în poziția dreapta/stânga sau 0

Livrare:

  • Suport de mână cu clichet de 838 RA-R, 1/4″, 1/4″ x 123,5 mm