3816 R Suport de biți cu mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor, oțel inoxidabil, 1/4″ x 119 mm

Cod articol: 05051465001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Suport pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05051465001
EAN / GTIN 4013288127570
Număr producător 05051465001
L-Număr L60020 2975

Descriere

Descriere:

  • Suport de mână de înaltă calitate pentru biți din oțel inoxidabil pentru a evita rugina străină.
  • mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor permite schimbarea rapidă a biților fără a fi nevoie de o unealtă auxiliară.
  • Kraftform plus mâner pentru o muncă ergonomică plăcută, evitând bătăturile și bătăturile.
  • Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Potrivit pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 (ISO 1173).

Avantaj:

  • Rezolvarea problemei ruginirii străine: Înșurubați oțelul inoxidabil în oțel inoxidabil!
  • Suport de mână cu mandrină Rapidaptor cu eliberare rapidă, din oțel inoxidabil
  • Prindere sigură a biților
  • Schimbare rapidă a bitului
  • Manșon de depășire pentru ghidarea utilajului

Livrare:

  • Suport de mână 3816 R biți cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă, oțel inoxidabil, 1/4″ x 119 mm