813 Suport de mână pentru Biți, 1/4″ x 7

Cod articol: 05051274001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Suport pentru biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05051274001
    EAN / GTIN 4013288175656
    Număr producător 05051274001
    L-Număr L60020 3314

    Descriere

    Descriere:

    • Dispozitiv portabil de înaltă calitate.
    • Kraftform plus mâner pentru o muncă ergonomică plăcută, evitând bătăturile și bătăturile.
    • Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
    • Potrivit pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3.

    Avantaj:

    • Bits suport de mână pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″
    • Ergonomic Kraftform mâner
    • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
    • Magnetic

    Livrare:

    • suport de mână pe 813 biți, 1/4″ x 78 mm